品番 : EA898B-139A
品名 : 230mmx 36T 超硬チップソー(草刈機用)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 4900702 |
|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 230 | 山数 | 36 |
| 刃厚 | 1.8mm | 穴径 | 25.4mm |
| 用途 | 雑草、牧草、藪 | ||
| 超硬チップ斜め埋め込みにより高い耐久性を実現 | |||
| 高耐久タイプのチップソー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2504ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898B-139A 230mmx 36T 超硬チップソー(草刈機用) |
| EA898B-140A 255mmx 40T 超硬チップソー(草刈機用) |
ウェブカタログ画像
拡大
