品番 : EA898B-33
品名 : 230mmx36T チップソー(超軽量型/草刈機用)
衝撃に強い、完全埋め込み型チップ
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 99018 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 230mm | 山数 | 36 |
| 穴径 | 25.4mm | 刃厚 | 2.0mm |
| 用途 | 雑草、笹、竹 | ||
| 超軽量タイプで軽い。 | |||
| 深い埋めこみなのでチップが飛びにくい。 | |||
| チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/11 14:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2504ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898B-33 230mmx36T チップソー(超軽量型/草刈機用) |
| EA898B-34 255mmx40T チップソー(超軽量型/草刈機用) |
