詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898B-35

品名 : 230mmx36T チップソー(軽量型/草刈機用)

最強!石に強い特大溝付超高硬度チップ

仕様

メーカー アイウッド 型番 99067
直径 230mm 山数 36
穴径 25.4mm 刃厚 2.0mm
用途 雑草、笹、竹
特大・溝付チップで石にも強い。
超硬度チップで耐久性抜群
軽量メッシュタイプ
追加説明
カタログ価格

2,020 (税抜)/ 2,222 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 115

(2026/08/23 22:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2504ページ
バリエーション一覧
EA898B-35 230mmx36T チップソー(軽量型/草刈機用)
EA898B-36 255mmx40T チップソー(軽量型/草刈機用)
ウェブカタログ画像
  • 石に非常に強い形状です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top