品番 : EA898B-37
品名 : 230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用)
波型形状で凹凸地形に最適
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 98120 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 230mm | 山数 | 36 |
| 穴径 | 25.4mm | 刃厚 | 2.0mm |
| 用途 | 草原、田畑、雑草 | ||
| 完全埋込み型超高硬度チップ | |||
| 波型、台金で凸凹地形にぴったり | |||
| 軽量メッシュタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,280 円(税抜)/ 2,508 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/09/27 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2504ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898B-37 230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用) |
| EA898B-38 255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用) |
