品番 : EA898B-39
品名 : 230mmx60T 超硬チップソー(草刈機用)
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 99069 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 230mm | 山数 | 60 |
| 穴径 | 25.4mm | 刃厚 | 2.0mm |
| 衝撃に強い完全埋め込みタイプ | |||
| 用途 | 笹、雑草、竹、雑木(山林下刈り専用) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2026/08/01 19:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2504ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898B-39 230mmx60T 超硬チップソー(草刈機用) |
| EA898B-40 255mmx60T 超硬チップソー(草刈機用) |
