品番 : EA898B-3B
品名 : 255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用)
仕様
| メーカー | キンボシ | 型番 | 210421 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 255mm | 山数 | 40 |
| 穴径 | 25.4mm | 刃厚 | 1.4mm |
| 用途 | 畦草、雑草、すすき、笹 | ||
| 衝撃に強い斜埋込チップで耐久性を強化 | |||
| 両面研磨で鋭い切れ味 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/09/16 21:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2504ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898B-3A 230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用) |
| EA898B-3B 255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用) |
ウェブカタログ画像
拡大
