詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898B-75

品名 : 255mm/120T 超硬チップソー(飛石低減型)

仕様

用途 雑草、雑木、山林 刃厚 2.0mm
穴径 25.4mm
直径約90mmの雑木までスムーズ切断できます。
国内最多クラスの120山仕様で、チップの間隔が狭く飛び石を抑制します。
真円に近く、芯ブレと振動を軽減します。
直径(mm) 255 山数 120
追加説明
カタログ価格

4,980 (税抜)/ 5,478 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2024/05/19 01:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2613ページ

代替品

EA898B-42
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top