詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898B-42

品名 : 255mmx60T 超硬チップソー(草刈機用)

仕様

メーカー アイウッド 型番 98137
直径 255mm 山数 60
穴径 25.4mm 刃厚 2.0mm
用途 雑木、笹、竹、雑草
山林向けに最適な刃数。
チップ先端が丸くなり難い最高級チップ採用。
刃は両刃です。
追加説明
カタログ価格

2,700 (税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 132

(2026/08/01 19:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2504ページ
バリエーション一覧
EA898B-41 230mmx54T 超硬チップソー(草刈機用)
EA898B-42 255mmx60T 超硬チップソー(草刈機用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top