品番 : EA898B-41
品名 : 230mmx54T 超硬チップソー(草刈機用)
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 98136 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 230mm | 山数 | 54 |
| 穴径 | 25.4mm | 刃厚 | 2.0mm |
| 用途 | 雑木、笹、竹、雑草 | ||
| 山林向けに最適な刃数。 | |||
| チップ先端が丸くなり難い最高級チップ採用。 | |||
| 刃は両刃です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/08/01 19:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2504ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898B-41 230mmx54T 超硬チップソー(草刈機用) |
| EA898B-42 255mmx60T 超硬チップソー(草刈機用) |
