品番 : EA898B-8
品名 : 255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用)
仕様
メーカー | キンボシ | 型番 | 210411 |
---|---|---|---|
直径 | 255mm | 山数 | 40 |
刃厚 | 2.0mm | 穴径 | 25.4mm |
まき草防止機能付 | |||
用途 | 雑草・つる草 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,180 円(税抜)/ 3,498 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/06/13 10:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2613ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA898B-7 230mmx36T 超硬チップソー(草刈機用) |
EA898B-8 255mmx40T 超硬チップソー(草刈機用) |