品番 : EA898BE-101
品名 : [EA898BE-100用] 100g入コンパウンド
仕様
| メーカー | キンボシ | 型番 | 538502 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 100g | 粒度 | #100 |
| リール式電動芝刈機の刃の研磨用 | |||
| 回転刃と受刃の接触面に少量塗布するだけで簡単研磨 | |||
| 使いやすいミニサイズ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/14 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2509ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA898BE-4C : 200mm 芝刈機(手押し式) |
| 関連商品 | EA898BE-5B : 250mm 芝刈機(手押し式) |
