品番 : EA898BE-4C
品名 : 200mm 芝刈機(手押し式)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | キンボシ | 型番 | GSB-2000MDX |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 組立方法 | ①取っ手3つをネジでつなげる(工具不要です) ②集草ボックス(黒い箱)をはめる |
| サイズ | 360×1110×800(H)mm | 重量 | 5.8kg |
| 刈込幅(mm) | 200 | 刈込能力(㎡/h) | 120 |
| 刈り高さ | 10・15・20・25mm(ワンタッチ4段調節) | ||
| リール式回転刃(5枚刃) | |||
| 刃調整不要 | |||
| 軽く扱い易く、芝刈機が初めての方や、入り組んだお庭でも取り回しが行いやすく移動も簡単!! | |||
| キャッチャー脱落防止機構により、作業時の振動などによるキャッチャーの脱落を防止。取り外しも簡単です。 | |||
| ワンタッチで刈り高さを調整でき、作業効率アップ。 | |||
| 常に一定の力で受刃と回転刃がすり合う特殊機構 | |||
| 前にキャッチャーが付いているので、足元がスッキリしており作業がしやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,200 円(税抜)/ 34,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/30 01:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2508ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA898BE-14 : [EA898BE-4C用 ] 替刃 |
| オプション | EA898BE-100 : (草刈機用) 研磨セット |
| 関連商品 | EA650RE-21 : 1110x360x800mm サッチスイーパー |
| 関連商品 | EA898BE-101 : [EA898BE-100用] 100g入コンパウンド |
| 関連商品 | EA898BE-106 : 250ml 洗浄スプレー(芝刈機用) |
