品番 : EA898BE-14
品名 : [EA898BE-4B、-4C用 ] 替刃
仕様
| メーカー | キンボシ | 型番 | 1401-1050AL |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1000g | ||
| EA898BE-4B、-4C用リール回転刃 | |||
| 1個入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/15 18:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2508ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA898BE-4B : 200mm 芝刈機(手押し式) |
| 本体 | EA898BE-4C : 200mm 芝刈機(手押し式) |
ウェブカタログ画像
拡大
