詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898BE-4B

品名 : 200mm 芝刈機(手押し式)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー キンボシ 型番 GSB-2000HDX
※注意※ 【お客様組立品】 刈込幅(mm) 200
刈込能力(㎡/h) 120 刈り高さ 10・15・20・25mm(ワンタッチ4段調節)
サイズ 1,110×360×800(H)mm 重量 5.8kg
軽く扱い易く、芝刈機が初めての方や、入り組んだお庭でも取り回しが行いやすく移動も簡単!!
刃調整不要
リール式回転刃(5枚刃)
常に一定の力で受刃と回転刃がすり合う特殊機構
前にキャッチャーが付いているので、足元がスッキリしており作業がしやすい。
キャッチャー脱落防止機構により、作業時の振動などによるキャッチャーの脱落を防止。取り外しも簡単です。
ワンタッチで刈り高さを調整でき、作業効率アップ。
追加説明
カタログ価格

24,300 (税抜)/ 26,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 15:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2571ページ

代替品

EA898BE-4C
  • 品番

    EA898BE-4C

  • コメント

    内部の刃が少し変わりました。

ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top