品番 : EA898BE-106
品名 : 250ml 洗浄スプレー(芝刈機用)
仕様
| メーカー | キンボシ | 型番 | 538510 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 250ml | 材質 | 非イオン界面活性剤 陰イオン界面性剤 水・pH調整剤 キレート剤・香料 |
| 液性 | アルカリ性 | 使用できないもの | 液剤がしみこむ布、紙、皮などの素材。塗装された製品。真鍮、銅、アルミ製品。エンジン部、モーター部、配線関係、ベアリング部。樹脂、ゴムの一部種類。 |
| 日本製 | |||
| 芝刈機の刃に付着する芝生の樹液などをきれいに洗浄 | |||
| チェーンソーの刃の洗浄、機械類にこびり付くオイルやグリスなどの洗浄 | |||
| 換気扇やレンジなどの油汚れの洗浄 | |||
| ≪注意≫濃度はご使用される本体の状況に応じて、調整して下さい。そのまま吹き付けられると塗装が剥がれたりなどの影響が出ることもあります。 | |||
| 【使用の目安】 汚れに応じて適量噴霧(頑固な汚れは原液のまま、軽い汚れは10~20倍に希釈)。 頑固な汚れは、原液をそのまま塗布し、布やティッシュペーパーで覆うなどして液が留まるようにし、1分くらい置いた後拭き取ると綺麗に取れます。 しつこい汚れには、液温を40℃くらいに上げることで洗浄効果があります。 刃部には洗浄後にサビ防止の為市販のサビ止め等をご使用下さい。 ※サビ止め防止のスプレーではありません。洗浄液になりますので、こちらを使用後は錆止めを塗布下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/06/28 01:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2509ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA898BE-4C : 200mm 芝刈機(手押し式) |
| 関連商品 | EA898BE-5B : 250mm 芝刈機(手押し式) |
ウェブカタログ画像
拡大
