品番 : EA898BT-3
品名 : [EA898BT-1B用] 集草ボックス
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | 0600886060JP |
|---|---|---|---|
| 仕様 | EA898BT-1B用 集草ボックス | 容量 | 20L |
| 集草ボックスをつけることで芝刈後掃除がラクに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/30 04:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2508ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA898BT-1B : 300mm 芝刈機(手押し式) |
ウェブカタログ画像
拡大
