詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898BT-1B

品名 : 300mm 芝刈機(手押し式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ボッシュ 型番 AHM30
※注意※ お客様組立品 刈込み高さ 12~40mm
サイズ 432×1205(H)mm 重量 6.4kg
リール式回転刃(4枚刃)
広い刈込み幅、無段階で刈込み高さの調整が可能。
集草ボックスは別売
集草ボックスをつけることで、芝刈後の掃除がラクに。
刈込み幅 300mm
追加説明
カタログ価格

18,300 (税抜)/ 20,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 00:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2571ページ

代替品

EA898BR-1A
  • 品番

    EA898BR-1A

  • コメント

    仕様ご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top