品番 : EA898CB-11
品名 : DC18V/250mm チェーンソー(充電式)
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | GKC1825L2 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | セット(充電器・バッテリー付) | 有効切断長 | 250mm |
| バッテリー | 18V(リチウムイオン2.0Ah) | 充電時間 | 約60分 |
| サイズ | 230×645×210(H)mm | 重量 | 3.1kg |
| チェーンタイプ | 40コマ(タイプ:90PX040EC) | チェーンスピード | 約3.5m/s |
| チェーンバー長 | 250mm | 作業範囲目安(木材) | φ38mm×126本 φ141mm×20本 |
| 付属品 | バッテリー×2個、充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ | ||
| 家庭用ながら直径25cmの丸太も切断できる本格派チェーンソー。 | |||
| 工具レス調整機能でチェーン刃交換や締め付けも簡単です。 | |||
| 長時間作業でも疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,400 円(税抜)/ 34,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/06 13:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2546ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA898CB-12 : [EA898CB-11用] チェーンソー替刃 |
| 部品 | EA813W-7 : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー |
| オプション | EA813W-8 : 14.4-18.0V 充電器 |
| オプション | EA813W-6 : DC18V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー |
