詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898CB-12

品名 : [EA898CB-11用] チェーンソー替刃

仕様

メーカー BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) 型番 RC1000
チェーン長 762mm 重量 125g
チェーンタイプ 40コマ(タイプ:90PX040EC) 対応機種 EA898CB-11
【EA898CB-11用】替刃
追加説明
カタログ価格

3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 20:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2484ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top