品番 : EA898CD-15
品名 : 300mm チェーンソー替刃
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | 0033-1680 |
|---|---|---|---|
| チェーン形式 | 90PX(90SG)-45E | ||
| EA898CJ-4、旧EA898CD-5用替刃 | |||
| 1本入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/01 19:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2484ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898CD-15 300mm チェーンソー替刃 |
| EA898CD-16 350mm チェーンソー替刃 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA898CJ-4 : 300mm/DC36V チェンソー(充電式) |
