品番 : EA898R-105
品名 : [EA898R-6用] アルミノブ
仕様
| 外径 | φ39mm | 内径 | φ5mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ | ||
| EA898R-6用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/10 02:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA898R-6 : 2.4mmx 4m ナイロンカッター(草刈機用) |
ウェブカタログ画像
拡大
