品番 : EA898R-6
品名 : 2.4mmx 4m ナイロンカッター(草刈機用)
仕様
| 四角ナイロンコード | □2.4×2.4mm×4m | 穴径 | 25.4mm |
|---|---|---|---|
| 直径 | 110mm | ||
| 草刈機に装着したままナイロンコードが差し込みできます。 | |||
| タップ式ノブ(アルミ鋳造製)を地面に当てるだけでコードが伸びます。 | |||
| 適合ナイロンコード | EA898R-20~-81 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,370 円(税抜)/ 7,007 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/09/16 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2503ページ | ||||
