詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898R-22

品名 : 4.0mmx 50m ナイロンカッター用替コード

仕様

ナイロンコード φ4mm×50m サイズ φ150×120(H)mm
重量 910g 材質 ナイロンPA6
スプール巻き(ボビン巻き)
4mmのコード径により切削力が向上し、作業効率アップ
コード形状が丸のため、星形やひし形に比べて丈夫で切れにくい
大きなエンジンの草刈り機でも、効率よく作業ができます。
追加説明
カタログ価格

9,680 円(税抜)/ 10,648 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 03:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top