詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898R-12

品名 : 2.5mmx180mm ナイロンカッター

仕様

メーカー キンボシ 型番 210460
ナイロンコード φ2.5mm×180mm(10本) 直径 120mm
穴径 25.4mm 適合ナイロンコード EA898R-20~-81
ナイロンコード差込式
ワンタッチでコードの脱着が可能
石・コンクリート等の周辺での作業に最適
追加説明
カタログ価格

2,780 (税抜)/ 3,058 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/07/29 19:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2503ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top