詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898R-81

品名 : 2.7mmx50m ナイロンカッター用コード(ダイヤ型)

仕様

メーカー たくみ 型番 9562
ナイロンコード 2.7mm×50m 材質 ナイロン
構造 ダイヤ型コード 適合ナイロンコードカッター EA898R-2A~-12
重量 335g
高品質ナイロン製
外周エッジが摩耗すると内周エッジで草を刈ります。
外周と内周にエッジを持つ2段コードで切れ味が長持ちします。
石やコンクリートの密着部、樹木や庭石のキワ刈り、安全に草刈りができます。
追加説明
カタログ価格

3,100 (税抜)/ 3,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/07/29 20:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2503ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top