詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898R-7

品名 : 2.4mmx290mm ナイロンカッター

仕様

四角ナイロンコード・・□2.4mm×290mm×2本
穴径 25.4mm 直径 100mm
草刈機に装着したまま、コードを差し込めます。
重量 205g 適合ナイロンコード EA898R-20~-81
追加説明
カタログ価格

6,040 (税抜)/ 6,644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/08/01 19:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2503ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top