詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898R-21

品名 : 2.4mmx100m ナイロンカッター用替コード

仕様

サイズ 四角ナイロンコード□2.4mm×100m 重量 750g
適合ナイロンコードカッター EA898R-1~-12
素材に耐寒と衝撃性に優れたNYLON12を添加しているので、コードの摩耗や劣化が少ないです。
追加説明
カタログ価格

9,890 (税抜)/ 10,879 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/08/01 19:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2503ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top