品番 : EA898R-27
品名 : 2.4mmx100m ナイロンカッター用替コード
仕様
| サイズ | 四角ナイロンコード□2.4mm×100m | 重量 | 730g |
|---|---|---|---|
| 耐久性があり、切れ味に優れます。 | |||
| 適合ナイロンコードカッター | EA898R-1~-12 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,280 円(税抜)/ 8,008 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 531 (2026/09/16 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2503ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA898R-6 : 2.4mmx 4m ナイロンカッター(草刈機用) |
| 本体 | EA898R-7 : 2.4mmx290mm ナイロンカッター |
| 本体 | EA898R-8 : 2.4mmx 9m ナイロンカッター(草刈機用) |
ウェブカタログ画像
拡大
