詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898R-2A

品名 : 2.4mmx 4m ナイロンカッター(草刈機用)

仕様

メーカー 京セラ 型番 6730807(EK-2013)
ナイロンコード φ2.4mm×4m
やわらかい草からキワ刈りに最適
適用草刈機 EA898RA-1、EA898RC-23C、-25B、26B、
旧-21、-22、-24、31
適合ナイロンコード EA898R-20~-81
追加説明
カタログ価格

4,500 (税抜)/ 4,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/06/17 19:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2566ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top