品番 : EA898RB-11A
品名 : AC100V/560W 草刈機(電動)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | AKS-6000 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 刈刃サイズ | φ230mm |
電源 | AC100V・560W | 電流 | 5.8A |
全長 | 1780mm(分割時:977mm) | サイズ(W×D×H)mm | 1,780(977)×630×360 |
重量 | 5.2kg | 無負荷回転数 | 7,800rpm |
コード長 | 0.25m | ブレード穴径 | 25.4mm |
付属品 | 軽量チップソー(36山、230×25.4mm)、刈刃カバー、(+)ドライバー付ソケット、六角棒レンチ(4mm、5mm各1本)、保護めがね、付属品袋、肩掛バンド、飛散保護カバー、延長コード(10m) | ||
二重絶縁 | |||
庭や畑のお手入れ、雑草の刈込作業に | |||
密集した雑草も快適に刈れる排気量22mlのエンジン式刈払機と同等のハイパワー | |||
持ち運びや収納に便利な分割タイプ | |||
かたい密集した草でも回転数が落ちにくい高速7,800回転 | |||
時間や場所を気にせず使える低騒音 | |||
エンジン式に比べ経済的 | |||
環境にやさしい排気ガスゼロ | |||
切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属 | |||
ナイロンコードも使えるので壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業に便利 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,700 円(税抜)/ 35,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 04:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|