品番 : EA898B-141
品名 : 230mmx 36T 超硬チップソー(草刈機用)
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | 4900500 |
---|---|---|---|
直径(mm) | 230 | 山数 | チップ:36 鋸刃:36 |
刃厚 | 2.2mm | 穴径 | 25.4mm |
用途 | 雑草、牧草、藪 | ||
2種類の刃で切れ味プラス。 | |||
長めの草で威力を発揮 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/16 22:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2613ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA898B-141 230mmx 36T 超硬チップソー(草刈機用) |
EA898B-142 255mmx 40T 超硬チップソー(草刈機用) |
拡大