品番 : EA898RB-27
品名 : DC25.2V 草刈機(充電式)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | BK-4000 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 刈刃サイズ | φ230mm |
全長 | 1735mm | 重量 | 5.5kg(電池パック含む) |
電源 | 25.2V(リチウムイオン4000mAh) | 充電時間 | 80分 |
連続使用時間 | 45分 | 付属品 | 軽量チップソー、六角棒レンチ、収納バッグ、ドライバ付ソケット、刈刃カバー、飛散防護カバー、充電器、電池パック、肩掛けバンド、保護めがね |
回転数 | 高速:5500回/分 標準:4500回/分 |
刈刃寸法 | 軽量チップソー、 外径230×内径25.4mm(36P) |
刈込面積 | 約40坪(132.23㎡) 1充電あたり |
||
エンジン式と同じ感覚で扱える形状とバランス! | |||
公共施設や別荘地など作業音が気になる場所に最適な低騒音 | |||
エンジン式並みの力強さ | |||
ナイロンコードも使える |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
56,800 円(税抜)/ 62,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 21:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2611ページ |
代替品
|