品番 : EA898B-143
品名 : 230mmx 58T 超硬チップソー(草刈機用)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 4910600 |
|---|---|---|---|
| 直径(mm) | 230 | 山数 | 58 |
| 刃厚 | 1.7mm | 穴径 | 25.4mm |
| 用途 | 笹・竹・雑木 | ||
| 3面チドリ研磨アサリ付。 | |||
| 食いつき・切り屑のハケが良いので笹・竹・雑木刈りに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 08:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2504ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898B-143 230mmx 58T 超硬チップソー(草刈機用) |
| EA898B-144 255mmx 60T 超硬チップソー(草刈機用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA898RC-37B : φ230mm 草刈機(エンジン付) |
ウェブカタログ画像
拡大
