品番 : EA898B-144
品名 : 255mmx 60T 超硬チップソー(草刈機用)
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | 4910601 |
---|---|---|---|
直径(mm) | 255 | 山数 | 60 |
刃厚 | 1.7mm | 穴径 | 25.4mm |
用途 | 笹、竹、雑木 | ||
3面チドリ研磨アサリ付。 | |||
食いつき・切り屑のハケが良いので笹・竹・雑木刈りに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/18 19:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2613ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA898B-143 230mmx 58T 超硬チップソー(草刈機用) |
EA898B-144 255mmx 60T 超硬チップソー(草刈機用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA898RB-31 : DC36V 草刈機(充電式) |
本体 | EA898RC-23C : φ255mm 草刈機(エンジン付) |
本体 | EA898RC-39A : φ255mm 草刈機(エンジン付/背負式) |
本体 | EA898RC-39B : φ255mm 草刈機(エンジン付/背負式) |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 画像はEA898B-143です](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA8/EA898/EA898B-144/EA898B-144_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
画像はEA898B-143です