品番 : EA898RC-37B
品名 : φ230mm 草刈機(エンジン付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | EKM-2300L |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 燃料 | 混合ガソリン (レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイルFC級/FD級) |
燃料タンク容量 | 0.4L | 刈刃サイズ | φ230mm |
全長 | 1765mm | 排気量 | 20.6mL |
連続運転時間(目安) | 25分 | 重量 | 4.3kg |
付属品 | 刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ | ||
3次規制適合 | |||
ループハンドルタイプなので、持ちやすく、傾斜や起伏の多い所での作業に向いています | |||
スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープできます | |||
レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構 | |||
部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています | |||
始動が簡単、リコイルの引き力が軽い | |||
材質 | 樹脂 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 13:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2612ページ |
代替品
|