品番 : EA898RC-26B
品名 : φ230mm 草刈機(エンジン付)
取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | EKM-2300 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 燃料 | 混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) |
燃料タンク容量 | 0.40L | 排気量 | 20.6ml |
キャブレター | ダイヤフラム(バタフライ)式 | 点火方式 | 電子点火 |
点火プラグ | NGK BPMR8Y | サイズ | 1,765(L)×220(W)×225(H)mm |
刈刃サイズ | φ230mm(チップソー36枚刃) | 全長 | 1,765mm |
重量 | 4.3㎏ | 材質 | 樹脂ボディ |
付属品 | 刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛バンド、工具袋(ビニール)、ソケットレンチ13×19、六角棒レンチ、スパナ8×10、チップソー、ループハンドル | ||
畦草刈りや家周りの雑草刈りに | |||
庭や畑のお手入れに | |||
傾斜や起伏の多い場所での作業に適したループハンドル仕様 | |||
平面の多い草地に最適な両手ハンドルタイプ | |||
スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープ | |||
排出ガス3次自主規制適合 | |||
【低燃費】京セラのクリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少、燃費が30%以上アップ | |||
【安全】レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構 | |||
【軽量】部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています | |||
【Kスタート】始動が簡単、リコイルの引き力が軽い |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/12 21:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |