品番 : EA898R-62
品名 : 3.2mmx10m ナイロンカッター用コード(超耐久/スパイラル)
仕様
メーカー | アイウッド | 型番 | 90586 |
---|---|---|---|
ポリエチレン+ナイロンの複合素材で耐久性に優れます。 | |||
スパイラル形状で静音性と切れ味がアップ | |||
ナイロンコード(スパイラル) | 3.2mm×10m | 適合ナイロンコードカッター | EA898R-1~-12 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/10 10:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2566ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA898R-61 3.2mmx50m ナイロンカッター用コード(超耐久/スパイラル) |
EA898R-62 3.2mmx10m ナイロンカッター用コード(超耐久/スパイラル) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)