品番 : EA898RB-101
品名 : [EA898RB-10用] 替ナイロンカッター
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | EK-3006 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 替ナイロンカッター | ナイロンコード | φ1.65mm×7m |
| 対応機種 | AK-3710(EA898RB-10)、AK-3700 | ||
| 柔らかい丈の短い草が生えている場所に使用 | |||
| 障害物の多い場所に使用 | |||
| 金属刃は刈りにくい(入らない)狭い場所の使用 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 14:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2502ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA898RB-10A : AC100V/400W 草刈機(電動/ナイロンカッター付) |
ウェブカタログ画像
拡大
