品番 : EA898RB-10A
品名 : AC100V/400W 草刈機(電動/ナイロンカッター付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | AK-3710 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 刈幅 | 250mm |
| 全長 | 1281~1361mm | 重量 | 2.1kg ※飛散防護カバー、コードは含みません。 |
| 電源 | AC100V・400W | 電流 | 4.3A |
| 回転数 | 11,000rpm | コード長 | 0.25m |
| 付属品 | ナイロンカッター(φ1.65×7m)、保護めがね、飛散防護カバー、延長コード(10m)、エッジガイド(ネジワッシャー付) | ||
| φ1.65mmナイロンカッター | |||
| 10m延長コード付 | |||
| 80mm伸縮パイプ | |||
| 180°モータハウジング回転 | |||
| キワ刈りに便利なエッジガイド付 | |||
| ワンタッチで長さが調節できる伸縮機能付(伸縮幅80mm) | |||
| ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 15:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2502ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA898RB-101 : [EA898RB-10用] 替ナイロンカッター |

