品番 : EA898RC-200
品名 : 草刈機用肩掛けバンド
仕様
| メーカー | キンボシ | 型番 | 700059 |
|---|---|---|---|
| サイズ(長さ×幅×厚み) | パッド:420×74×25mm ベルト:1630×31×3mm |
重量 | 198g |
| 材質 | バンド:ポリプロピレン パット部:低反発ウレタン |
||
| 低反発ウレタンのパットにより、肩への負担が大幅に軽減 | |||
| 肩にフィットしてずれにくい大型仕様 | |||
| ワンタッチで外せる安全機構付 | |||
| 肩パットのカーブが体にフィット | |||
| 小さい三角形のクッションですべりにくく、肩の痛みをやわらげる。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/10/08 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2503ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA898RC-220 : 草刈機用腰掛けパット |
ウェブカタログ画像
拡大

