品番 : EA898RE-12A
品名 : 420mm [EA898RE-2A]ヘッジトリマー替刃
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 6731137 |
|---|---|---|---|
| [EA898RE-2A用]替刃 | |||
| 1枚入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,310 円(税抜)/ 10,241 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/11 05:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2510ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898RE-12A 420mm [EA898RE-2A]ヘッジトリマー替刃 |
| EA898RE-14A 500mm [EA898RE-4A]ヘッジトリマー替刃 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA898RE-2B : 420mm/AC100V/370W ヘッジトリマー(電動) |
ウェブカタログ画像
拡大
