品番 : EA898RE-1CA
品名 : 210mm/AC100V/80W ヘッジトリマー(電動)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | HT-2110 |
|---|---|---|---|
| 刈込幅 | 210mm | 全長 | 454mm |
| 幅 | 90mm | 高さ | 118mm |
| 重量 | 0.85kg | 切断径 | 10mm ※最大切断枝径は樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。 |
| ストローク数 | 1500回/分 | ストローク量 | 18mm |
| 電源 | AC100V・80W | 電流 | 0.9A |
| コード長 | 0.25m | 材質 | 樹脂(ボディ) |
| 付属品 | ブレード(210mmスタンダード刃・本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、ベルトフックストラップ、10m延長コード | ||
| 両刃駆動方式 | |||
| 細い枝、玉造の選定 | |||
| 本体を保持しやすいボディ形状 | |||
| 低振動モデル | |||
| 切れ味の良い3面研磨刃を採用 | |||
| ソフトグリップ採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/23 07:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2510ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA898RE-15 : [EA898RE-1CA/-5A用] 替刃 |
