品番 : EA898RE-15
品名 : [EA898RE-1CA/-5A用] 替刃
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | 6730731 |
|---|---|---|---|
| EA898RE-5用替刃 | |||
| 1枚入り | |||
| 重量 | 298g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 16:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2510ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA898RE-5A : 210㎜/AC100V ヘッジトリマー(長柄/電動) |
| 本体 | EA898RE-1CA : 210mm/AC100V/80W ヘッジトリマー(電動) |
ウェブカタログ画像
拡大
