品番 : EA898RE-5A
品名 : 210㎜/AC100V ヘッジトリマー(長柄/電動)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | PHT-2100 |
|---|---|---|---|
| 刈込幅 | 210mm | 最大切断枝径 | 10mm |
| 全長 | 1220~1480mm | 重量 | 1.4kg |
| ストローク数 | 1600回/分 | ストローク量 | 18mm |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | 電流 | 0.8A |
| 消費電力 | 70W | 伸縮機能 | 260mm |
| サイズ(W×D×H)mm | 1,220~1,480×76×139 | コード長 | 0.25m |
| 付属品 | ブレード(スタンダード刃)(本体取付) ブレードカバー(本体取付) チップレシーバー(本体取付) ベルトフックストラップ(本体取付) 延長コード(10m) ノブナット(本体取付) |
||
| 二重絶縁 | |||
| 両刃駆動方式 | |||
| 高い生垣や手の届きにくいところの刈り込み作業に | |||
| 角度調整機能付 | |||
| パイプ伸縮機能付 | |||
| スタンダード刃(三面研磨ニッケルクロムコーティングブレード) | |||
| ベルトフックストラップとチップレシーバー付 | |||
| ヘッド角度とパイプ長さが作業に合わせ調節できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 16:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2510ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA898RE-15 : [EA898RE-1CA/-5A用] 替刃 |
