品番 : EA898RE-4B
品名 : 500mm/AC100V/370W ヘッジトリマー(電動)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | HT-5043 |
|---|---|---|---|
| 刈込幅 | 500mm | 全長 | 797mm |
| 重量 | 2.2kg | 切断径 | 20mm |
| ストローク数 | 1950回/分 | ストローク量 | 28mm |
| 電源 | AC100V、370W | 定格電流 | 3.9A |
| サイズ(W×D×H)mm | 186×797×168 | 材質 | 樹脂 |
| 付属品 | ブレード(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、10m延長コード、チップレシーバ、ベルトフックストラップ(本体取付) |
||
| 両刃駆動方式 | |||
| 二重絶縁 | |||
| プロも納得の切れ味と耐久性 | |||
| 超高級刃(全刃3面研磨刃・厚刃) | |||
| 刃物を守るクラッチ機構搭載 | |||
| 不快な振動を吸収する「超低振動」モデル | |||
| 左右への取付け・取外しが楽な大型チップレシーバー付 | |||
| 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい | |||
| 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 | |||
| 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード | |||
| ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー | |||
| ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/18 11:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2510ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA898RE-2B 420mm/AC100V/370W ヘッジトリマー(電動) |
| EA898RE-4B 500mm/AC100V/370W ヘッジトリマー(電動) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA898RE-14A : 500mm [EA898RE-4A]ヘッジトリマー替刃 |
