品番 : EA898RG-11
品名 : 120mm ハンディバリカン(充電式)
木の周りや極の刈り込みに最適な充電式ハンディバリカンです
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | JHC1218 |
|---|---|---|---|
| 刈込幅 | 120mm | 全長 | 361mm |
| 重量 | 1.1kg | ストローク数 | 1150回/分 |
| 電源 | DC18V(リチウムイオン2.0Ah) | 連続使用時間 | 110分 |
| 充電時間 | 60分 | 付属品 | 2.0Ahバッテリー×1、充電器、バリカンブレード |
| 軽量&コンパクトで、木の周りやキワの刈り込みに最適な充電式ハンディバリカンです。 | |||
| 誤作動防止のダブルロック機能付なので、安心、安全にご使用できます。 | |||
| 芝生の上を滑らせるだけで、素早くきれいに芝刈り。気になる部分をサッとメンテナンスできます。 | |||
| 別売のトリマーブレード(EA898RG-12)を装着すれば、植木の剪定も可能。 | |||
| 壁際や狭いところも小回りが利く軽量・コードレス設計 片手で扱いやすいコードレス軽量タイプ 芝生の上を滑らせるだけで、素早くきれいに芝刈り 気になる部分をサッとメンテナンスできます。 |
|||
| 充電切れのストレスを軽減!連続110分使用可能 大容量バッテリーで長時間の使用もサポート ついつい夢中になるガーデニングも思う存分楽しめる仕様に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 12:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2509ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA898RG-21 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
| 部品 | EA898RG-22 : 18V 充電器 |
| オプション | EA898RG-12 : [EA898RG-11用] トリマーブレード |
| オプション | EA898RG-23 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(タイプC給電) |
