品番 : EA898RG-12
品名 : [EA898RG-11用] トリマーブレード
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | JHC18KT |
|---|---|---|---|
| 仕様 | トリマーブレード | 刈込幅 | 180mm |
| サイズ(W×D×H)mm | 75×350×25 | 重量(g) | 300 |
| 充電式ハンディバリカンEA898RG-11(JHC1210)専用の替えトリマーブレードです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 12:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2509ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA898RG-11 : 120mm ハンディバリカン(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
