詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898RH

品名 : DC10.8V / 170mm 芝刈バリカン(充電式)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 FCG10DL
両刃駆動方式
刈込幅 170mm 電源 10.8V
ストローク数 1200回/分 サイズ 333×170×133mm
重量 1.1kg
リチウムイオン電池(3.0Ah)搭載
連続使用時間 約30分
追加説明
カタログ価格

24,800 (税抜)/ 27,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/23 22:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2572ページ
メイン画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top