品番 : EA898RH-10
品名 : [EA898RH用] 替刃
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | 0032-9712 |
---|---|---|---|
EA898RH用替刃 | |||
1枚入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 04:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2572ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA898RH : DC10.8V / 170mm 芝刈バリカン(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)