品番 : EA898S-32
品名 : AC100V/245W ガーデンミキサー(120L)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | アルミス | 型番 | ACA-50L |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 容量 | 120L |
混合量 | 50L | 重量(kg) | 32 |
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 245W |
サイズ | 510(W)×1180(D)×1000(H)mm | ドラム口径 | 約460mm |
電源コード | 約1.8m | 回転数 | 23rpm |
材質 | 樹脂 | ||
錆びない。漏れない。とにかく静か。 | |||
コンクリートは勿論、飼料や肥料などさまざまな材料に対応できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
96,100 円(税抜)/ 105,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 01:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
バリエーション一覧 |
---|
EA898S-31 AC100V/245W ガーデンミキサー(63L) |
EA898S-32 AC100V/245W ガーデンミキサー(120L) |